Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 39x32x5 L=6

  • ERIKS:14440957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,15

-

5+

€ 4,92

20.00%

10+

€ 4,00

35.00%

30+

€ 3,08

50.00%

50+

€ 2,77

55.00%

100+

€ 2,46

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
39 mm
Groefdiameter
32 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
32 mm
D
39 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
3.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s