Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 380x350x26 L=27

  • ERIKS:14441061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 114,50

-

5+

€ 91,60

20.00%

10+

€ 74,43

35.00%

30+

€ 57,25

50.00%

50+

€ 51,53

55.00%

100+

€ 45,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
380 mm
Groefdiameter
350 mm
Groefbreedte
27 mm
Afdichtingshoogte
26 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
350 mm
D
380 mm
L
27 mm
H
26 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s