Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 380x345x20 L=21

  • ERIKS:14441060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,50

-

5+

€ 89,20

20.00%

10+

€ 72,47

35.00%

30+

€ 55,75

50.00%

50+

€ 50,18

55.00%

100+

€ 44,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
380 mm
Groefdiameter
345 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
345 mm
D
380 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
9 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s