€ 99,10/ stukexcl. btw
€ 119,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 99,10 | - |
5+ | € 79,28 | 20.00% |
10+ | € 64,42 | 35.00% |
30+ | € 49,55 | 50.00% |
50+ | € 44,60 | 55.00% |
100+ | € 39,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 360 mm |
Groefdiameter | 320 mm |
Groefbreedte | 24 mm |
Afdichtingshoogte | 23 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 320 mm |
D | 360 mm |
L | 24 mm |
H | 23 mm |
C | 10 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |