Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 35x27x10 L=11

  • ERIKS:12969605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,35

-

5+

€ 4,28

20.00%

10+

€ 3,48

35.00%

30+

€ 2,68

50.00%

50+

€ 2,41

55.00%

100+

€ 2,14

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
27 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
27 mm
D
35 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s