Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 35x20x10 L=11

  • ERIKS:14440951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,27

-

5+

€ 3,42

20.00%

10+

€ 2,78

35.00%

30+

€ 2,13

50.00%

50+

€ 1,92

55.00%

100+

€ 1,71

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
20 mm
D
35 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s