Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 320x295x18 L=19

  • ERIKS:14441057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,40/ stukexcl. btw

€ 105,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,40

-

5+

€ 69,92

20.00%

10+

€ 56,81

35.00%

30+

€ 43,70

50.00%

50+

€ 39,33

55.00%

100+

€ 34,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
320 mm
Groefdiameter
295 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
295 mm
D
320 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s