Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 320x290x20 L=21

  • ERIKS:14441056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,20/ stukexcl. btw

€ 103,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,20

-

5+

€ 68,16

20.00%

10+

€ 55,38

35.00%

30+

€ 42,60

50.00%

50+

€ 38,34

55.00%

100+

€ 34,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
320 mm
Groefdiameter
290 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
290 mm
D
320 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s