€ 79,90/ stukexcl. btw
€ 96,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,90 | - |
5+ | € 63,92 | 20.00% |
10+ | € 51,94 | 35.00% |
30+ | € 39,95 | 50.00% |
50+ | € 35,96 | 55.00% |
100+ | € 31,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 310 mm |
Groefdiameter | 278 mm |
Groefbreedte | 20 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 278 mm |
D | 310 mm |
L | 20 mm |
H | 18 mm |
C | 8 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |