Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 300x288x14 L=15

  • ERIKS:14441053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,30/ stukexcl. btw

€ 102,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,30

-

5+

€ 67,44

20.00%

10+

€ 54,80

35.00%

30+

€ 42,15

50.00%

50+

€ 37,94

55.00%

100+

€ 33,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
300 mm
Groefdiameter
288 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
288 mm
D
300 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s