Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 300x270x15 L=16

  • ERIKS:14441054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,40/ stukexcl. btw

€ 92,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,40

-

5+

€ 61,12

20.00%

10+

€ 49,66

35.00%

30+

€ 38,20

50.00%

50+

€ 34,38

55.00%

100+

€ 30,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
300 mm
Groefdiameter
270 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
270 mm
D
300 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s