Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 280x245x19 L=21

  • ERIKS:14441051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,10/ stukexcl. btw

€ 79,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,10

-

5+

€ 52,88

20.00%

10+

€ 42,97

35.00%

30+

€ 33,05

50.00%

50+

€ 29,75

55.00%

100+

€ 26,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
280 mm
Groefdiameter
245 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
19 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
245 mm
D
280 mm
L
21 mm
H
19 mm
C
8.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s