€ 62,20/ stukexcl. btw
€ 75,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,20 | - |
5+ | € 49,76 | 20.00% |
10+ | € 40,43 | 35.00% |
30+ | € 31,10 | 50.00% |
50+ | € 27,99 | 55.00% |
100+ | € 24,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 260 mm |
Groefdiameter | 235 mm |
Groefbreedte | 17 mm |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 235 mm |
D | 260 mm |
L | 17 mm |
H | 16 mm |
C | 7 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |