Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 25x19x3 L=3,5

  • ERIKS:14440940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,11

-

5+

€ 3,29

20.00%

10+

€ 2,67

35.00%

30+

€ 2,06

50.00%

50+

€ 1,85

55.00%

100+

€ 1,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
25 mm
Groefdiameter
19 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
19 mm
D
25 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s