€ 3,44/ stukexcl. btw
€ 4,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,44 | - |
5+ | € 2,87 | 16.67% |
25+ | € 2,67 | 22.22% |
50+ | € 2,29 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 17 mm |
Groefbreedte | 6.5 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 17 mm |
D | 25 mm |
L | 6.5 mm |
H | 5.5 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |