€ 63,40/ stukexcl. btw
€ 76,71incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,40 | - |
5+ | € 50,72 | 20.00% |
10+ | € 41,21 | 35.00% |
30+ | € 31,70 | 50.00% |
50+ | € 28,53 | 55.00% |
100+ | € 25,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 250 mm |
Groefdiameter | 238 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Afdichtingshoogte | 14 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 238 mm |
D | 250 mm |
L | 15 mm |
H | 14 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |