Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 250x230x15 L=16

  • ERIKS:14441047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,30/ stukexcl. btw

€ 72,96incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,30

-

5+

€ 48,24

20.00%

10+

€ 39,20

35.00%

30+

€ 30,15

50.00%

50+

€ 27,14

55.00%

100+

€ 24,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
250 mm
Groefdiameter
230 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
230 mm
D
250 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s