Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 22x16x4 L=4,5

  • ERIKS:14440939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,68

-

5+

€ 2,94

20.00%

10+

€ 2,39

35.00%

30+

€ 1,84

50.00%

50+

€ 1,66

55.00%

100+

€ 1,47

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
22 mm
Groefdiameter
16 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s