Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 215x197x7,3 L=8,3

  • ERIKS:14441041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,30/ stukexcl. btw

€ 58,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,30

-

5+

€ 38,64

20.00%

10+

€ 31,40

35.00%

30+

€ 24,15

50.00%

50+

€ 21,74

55.00%

100+

€ 19,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
215 mm
Groefdiameter
197 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
197 mm
D
215 mm
L
8.3 mm
H
7.3 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s