Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 210x185x16 L=17

  • ERIKS:14441040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,20/ stukexcl. btw

€ 53,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,20

-

5+

€ 35,36

20.00%

10+

€ 28,73

35.00%

30+

€ 22,10

50.00%

50+

€ 19,89

55.00%

100+

€ 17,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
210 mm
Groefdiameter
185 mm
Groefbreedte
17 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
185 mm
D
210 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s