Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 20x14x4,2 L=4,7

  • ERIKS:14440933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,38/ stukexcl. btw

€ 4,09incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,38

-

5+

€ 2,70

20.00%

10+

€ 2,20

35.00%

30+

€ 1,69

50.00%

50+

€ 1,52

55.00%

100+

€ 1,35

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
20 mm
Groefdiameter
14 mm
Groefbreedte
4.7 mm
Afdichtingshoogte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
14 mm
D
20 mm
L
4.7 mm
H
4.2 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s