Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 203x184x15 L=16

  • ERIKS:14441039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,90/ stukexcl. btw

€ 53,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,90

-

5+

€ 35,12

20.00%

10+

€ 28,54

35.00%

30+

€ 21,95

50.00%

50+

€ 19,76

55.00%

100+

€ 17,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
203 mm
Groefdiameter
184 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
184 mm
D
203 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s