Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 200x180x14 L=15

  • ERIKS:11273618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,50/ stukexcl. btw

€ 51,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,50

-

5+

€ 34,00

20.00%

10+

€ 27,63

35.00%

30+

€ 21,25

50.00%

50+

€ 19,13

55.00%

100+

€ 17,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
180 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
180 mm
D
200 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s