Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 20,63x14,28x6,35 L=7

  • ERIKS:14440934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,43

-

5+

€ 2,74

20.00%

10+

€ 2,23

35.00%

30+

€ 1,72

50.00%

50+

€ 1,54

55.00%

100+

€ 1,37

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
20.63 mm
Groefdiameter
14.28 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
14.28 mm
D
20.63 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s