Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 180x165x9 L=10

  • ERIKS:14441035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,70/ stukexcl. btw

€ 45,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,70

-

5+

€ 30,16

20.00%

10+

€ 24,51

35.00%

30+

€ 18,85

50.00%

50+

€ 16,97

55.00%

100+

€ 15,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
165 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
165 mm
D
180 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s