Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 180x160x16 L=17

  • ERIKS:14440918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,20

-

5+

€ 28,96

20.00%

10+

€ 23,53

35.00%

30+

€ 18,10

50.00%

50+

€ 16,29

55.00%

100+

€ 14,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
160 mm
Groefbreedte
17 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
160 mm
D
180 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s