Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 175x155x14 L=15

  • ERIKS:14441034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,70/ stukexcl. btw

€ 41,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,70

-

5+

€ 27,76

20.00%

10+

€ 22,56

35.00%

30+

€ 17,35

50.00%

50+

€ 15,62

55.00%

100+

€ 13,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
175 mm
Groefdiameter
155 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
155 mm
D
175 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s