€ 32,60/ stukexcl. btw
€ 39,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,60 | - |
5+ | € 26,08 | 20.00% |
10+ | € 21,19 | 35.00% |
30+ | € 16,30 | 50.00% |
50+ | € 14,67 | 55.00% |
100+ | € 13,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 170 mm |
Groefdiameter | 148 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 148 mm |
D | 170 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 7 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |