Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 170x145x19 L=20

  • ERIKS:14441031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,80/ stukexcl. btw

€ 38,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,80

-

5+

€ 25,44

20.00%

10+

€ 20,67

35.00%

30+

€ 15,90

50.00%

50+

€ 14,31

55.00%

100+

€ 12,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
170 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
20 mm
Afdichtingshoogte
19 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
145 mm
D
170 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s