€ 3,10/ stukexcl. btw
€ 3,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,10 | - |
5+ | € 2,48 | 20.00% |
10+ | € 2,02 | 35.00% |
30+ | € 1,55 | 50.00% |
50+ | € 1,40 | 55.00% |
100+ | € 1,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 17.46 mm |
Groefdiameter | 12.05 mm |
Groefbreedte | 3.5 mm |
Afdichtingshoogte | 3.17 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 12.05 mm |
D | 17.46 mm |
L | 3.5 mm |
H | 3.17 mm |
C | 3 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |