Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 16x11x3,5 L=4

  • ERIKS:14440929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,96

-

5+

€ 2,37

20.00%

10+

€ 1,92

35.00%

30+

€ 1,48

50.00%

50+

€ 1,33

55.00%

100+

€ 1,18

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
16 mm
Groefdiameter
11 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
3.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
11 mm
D
16 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s