Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 154x138x8 L=9

  • ERIKS:14441025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,80

-

5+

€ 23,84

20.00%

10+

€ 19,37

35.00%

30+

€ 14,90

50.00%

50+

€ 13,41

55.00%

100+

€ 11,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
154 mm
Groefdiameter
138 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
138 mm
D
154 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s