Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 152,4x139,7x14,27 L=15,27

  • ERIKS:14441024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,30/ stukexcl. btw

€ 36,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,30

-

5+

€ 24,24

20.00%

10+

€ 19,70

35.00%

30+

€ 15,15

50.00%

50+

€ 13,64

55.00%

100+

€ 12,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
152.4 mm
Groefdiameter
139.7 mm
Groefbreedte
15.27 mm
Afdichtingshoogte
14.27 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
139.7 mm
D
152.4 mm
L
15.27 mm
H
14.27 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s