Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 150x135x9 L=10

  • ERIKS:14441021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,90/ stukexcl. btw

€ 34,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,90

-

5+

€ 23,12

20.00%

10+

€ 18,79

35.00%

30+

€ 14,45

50.00%

50+

€ 13,01

55.00%

100+

€ 11,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
150 mm
Groefdiameter
135 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
135 mm
D
150 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s