€ 27,60/ stukexcl. btw
€ 33,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,60 | - |
5+ | € 22,08 | 20.00% |
10+ | € 17,94 | 35.00% |
30+ | € 13,80 | 50.00% |
50+ | € 12,42 | 55.00% |
100+ | € 11,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 145 mm |
Groefdiameter | 130 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 130 mm |
D | 145 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |