Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 140x120x12 L=13

  • ERIKS:13174457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,90/ stukexcl. btw

€ 30,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,90

-

5+

€ 19,92

20.00%

10+

€ 16,18

35.00%

30+

€ 12,45

50.00%

50+

€ 11,21

55.00%

100+

€ 9,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
120 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s