Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 127x113x10 L=11

  • ERIKS:14441013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,10/ stukexcl. btw

€ 27,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,10

-

5+

€ 18,48

20.00%

10+

€ 15,02

35.00%

30+

€ 11,55

50.00%

50+

€ 10,40

55.00%

100+

€ 9,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
127 mm
Groefdiameter
113 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
113 mm
D
127 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s