Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 120x105x9 L=10

  • ERIKS:14440912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,10

-

5+

€ 16,88

20.00%

10+

€ 13,72

35.00%

30+

€ 10,55

50.00%

50+

€ 9,49

55.00%

100+

€ 8,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
120 mm
Groefdiameter
105 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
105 mm
D
120 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s