Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 110x95x10 L=11

  • ERIKS:14440911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,70/ stukexcl. btw

€ 22,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,70

-

5+

€ 14,96

20.00%

10+

€ 12,16

35.00%

30+

€ 9,35

50.00%

50+

€ 8,41

55.00%

100+

€ 7,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
110 mm
Groefdiameter
95 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
95 mm
D
110 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s