Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 100x90x10,5 L=11,5

  • ERIKS:14440908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,60

-

5+

€ 14,08

20.00%

10+

€ 11,44

35.00%

30+

€ 8,80

50.00%

50+

€ 7,92

55.00%

100+

€ 7,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
90 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Afdichtingshoogte
10.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
11.5 mm
H
10.5 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s