Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 100x88x8,5 L=9,5

  • ERIKS:12961610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,10

-

5+

€ 13,68

20.00%

10+

€ 11,12

35.00%

30+

€ 8,55

50.00%

50+

€ 7,70

55.00%

100+

€ 6,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
88 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
88 mm
D
100 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s