Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 100x85x11,4 L=12,4

  • ERIKS:14440910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,40

-

5+

€ 13,12

20.00%

10+

€ 10,66

35.00%

30+

€ 8,20

50.00%

50+

€ 7,38

55.00%

100+

€ 6,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
85 mm
Groefbreedte
12.4 mm
Afdichtingshoogte
11.4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
12.4 mm
H
11.4 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s