€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,30 | - |
5+ | € 12,24 | 20.00% |
10+ | € 9,95 | 35.00% |
30+ | € 7,65 | 50.00% |
50+ | € 6,89 | 55.00% |
100+ | € 6,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 80 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |