Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 9x4x6 L=7

  • ERIKS:14408807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,82

-

5+

€ 1,46

20.00%

10+

€ 1,18

35.00%

30+

€ 0,91

50.00%

50+

€ 0,82

55.00%

100+

€ 0,73

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
9 mm
Groefdiameter
4 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
4 mm
D
9 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
2.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s