Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 90x78x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14408949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,60

-

5+

€ 10,88

20.00%

10+

€ 8,84

35.00%

30+

€ 6,80

50.00%

50+

€ 6,12

55.00%

100+

€ 5,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
78 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
78 mm
D
90 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s