Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 85,72x73,02x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14408948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,60

-

5+

€ 10,08

20.00%

10+

€ 8,19

35.00%

30+

€ 6,30

50.00%

50+

€ 5,67

55.00%

100+

€ 5,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
85.72 mm
Groefdiameter
73.02 mm
Groefbreedte
10.52 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
73.02 mm
D
85.72 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s