Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 80x68x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14408939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

5+

€ 9,36

20.00%

10+

€ 7,61

35.00%

30+

€ 5,85

50.00%

50+

€ 5,27

55.00%

100+

€ 4,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
68 mm
D
80 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s