Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 80x64x12 L=13

  • ERIKS:14408944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,90

-

5+

€ 8,72

20.00%

10+

€ 7,09

35.00%

30+

€ 5,45

50.00%

50+

€ 4,91

55.00%

100+

€ 4,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
64 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
64 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s