Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 79,37x66,67x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14408938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,40

-

5+

€ 9,12

20.00%

10+

€ 7,41

35.00%

30+

€ 5,70

50.00%

50+

€ 5,13

55.00%

100+

€ 4,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
79.37 mm
Groefdiameter
66.67 mm
Groefbreedte
7.35 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
66.67 mm
D
79.37 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s