Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 76,2x58,04x8,73 L=9,6

  • ERIKS:14408937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,85

-

5+

€ 7,88

20.00%

10+

€ 6,40

35.00%

30+

€ 4,93

50.00%

50+

€ 4,43

55.00%

100+

€ 3,94

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
76.2 mm
Groefdiameter
58.04 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Afdichtingshoogte
8.73 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
58.04 mm
D
76.2 mm
L
9.6 mm
H
8.73 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s